1 MG形オイルゲージ 家原ライト工業 09870543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1 MG形オイルゲージ 家原ライト工業 09870543
1 MG形オイルゲージ 家原ライト工業 09870543

MG形オイルゲージ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)38
内容量1個注文コード09870543品番1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

破損の心配がない
油面範囲が広く最大で見やすい
耐熱用に最適

管用平行ねじ呼び径1締付トルク(N・m)19.6~24.5材質(本体)C3604、(窓板)耐熱ガラス形状丸形寸法A(mm)38寸法F(mm)26寸法D(mm)10寸法E(mm)19.5寸法B(mm)27.3寸法C(mm)9.5耐熱温度(℃)160(MAX)耐圧力(MPa)1.5(40℃)
注意
※オイルゲージ取付は塗装後に取付してください。
※透明部の清掃時はシンナー等の揮発性また有機溶剤を使用すると白濁、クラックの原因となりますので絶対に使用しないでください。
※振動の多い機械に取付される場合はネジロック剤等を使用してください。
※上部取付リングネジ部をもどしたり、ネジロック剤を注入して使用しないでください。オイル洩れ、クラックの原因になります。
※締付トルクはサイズまた媒体により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09870543
2022-12-22
用途: 日立 LX20-7に使用
株式会社ホクタン

良い感じです、重機店で取り替える料金の10分の1金額で修理出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 09870525
2020-07-04
用途: ミッションオイルのレベル確認
有限会社高砂カッター

既設のプラステック製が劣化し交換した。
ガラス製なので劣化が少なく見やすいのも良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 09870534
2020-05-19
用途: ミニユンボコマツPC08UUの作動油タンクに使用しました。
農・林・水産業

ミニユンボコマツPC08UUの作動油タンクに使用しました、サイズのみの照合で注文しましたが、問題なく使えました、発送も当日で大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 09870534
2017-03-02
用途: タンク用

作り・メッキの質・価格ともにいいです。もうすこし小さいサイズがあればなおいいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする