画像準備中

RS PRO マイクロスイッチ プランジャー クイックコネクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09870677 品番804-6209
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

アクチュエータタイプ = プランジ..ャー
末端様式 = クイックコネクト
コンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac
接点構成 = SP-CO
操作力 = 400グラム
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +85℃
スイッチハウジング = V3ハウジング
コンタクト材質 = 銀めっき銅
ケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂
機械的寿命 = 10000000Operations
リリース力 = 80gf
動作温度範囲 = -55 → +85℃
RS PRO V15

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする