抵抗 = 390Ω テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 0402 (1005M) 許容差 = ±1% 定格電力 = 0.063W 温度係数 = ±100ppm/℃ 動作温度 Min = -55℃ 動作温度 Max = +155℃ 0402型抵抗器、RSシリーズ - (200 Ω → 3.57 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器