BB-1001 オックスボディーカバー BYGAROO 09870988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB-1001 オックスボディーカバー BYGAROO 09870988
BB-1001 オックスボディーカバー BYGAROO 09870988
BB-1001 オックスボディーカバー BYGAROO 09870988
BB-1001 オックスボディーカバー BYGAROO 09870988

オックスボディーカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード09870988品番BB-1001
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。

サイズS付属品収納袋材質ポリエステルオックス300D適合サイズ(cm)(全長)約190、(全高)約120、(全幅)約95、(テール幅上)約25、(テール幅下)約40、(テール高)約70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする