BB-1005 オックスボディーカバー BYGAROO 09871024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB-1005 オックスボディーカバー BYGAROO 09871024
BB-1005 オックスボディーカバー BYGAROO 09871024
BB-1005 オックスボディーカバー BYGAROO 09871024
BB-1005 オックスボディーカバー BYGAROO 09871024

オックスボディーカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1個注文コード09871024品番BB-1005
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。

サイズ3L付属品収納袋材質ポリエステルオックス300D適合サイズ(cm)(全長)約240、(全高)約140、(全幅)約105、(テール幅上)約30、(テール幅下)約55、(テール高)約95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする