BB-1007 オックスボディーカバー BYGAROO 09871042

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB-1007 オックスボディーカバー BYGAROO 09871042
BB-1007 オックスボディーカバー BYGAROO 09871042
BB-1007 オックスボディーカバー BYGAROO 09871042
BB-1007 オックスボディーカバー BYGAROO 09871042

オックスボディーカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1個注文コード09871042品番BB-1007
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。

サイズ5L付属品収納袋材質ポリエステルオックス300D適合サイズ(cm)(全長)約240、(全高)約155、(全幅)約110、(テール幅上)約30、(テール幅下)約55、(テール高)約95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする