画像準備中

RS PRO DC電源プラグ 2A 16 V 2.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09871307 品番810-4595
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

DC電源コネクタタイプ = DCプラグ
内径 = 2.5mm
接続方向 = ストレート
定格電圧 = 16 V
実装タイプ = ケーブルマウント
表面処理:コンタクト = ニッケルめっき
シリーズ = CLB
RS PRO 21

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする