SK-LTHUα-3(8178-00) データーロガーセンサー温湿度用 佐藤計量器製作所 09871873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

データーロガーセンサー温湿度用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09871873 品番SK-LTHUα-3(8178-00)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

センサ先端を狭いすき間等に入れてロギング計測が可能です

形状分離型 仕様すき間用 適合温度湿度計SK-L200THUα トラスコ品番805-1229 先端寸法(mm)約Φ8×35 コード長さ(m)約1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする