画像準備中

誘導標識 RS PRO なし語 ビニール 緑/白 300mm ラベル x 150 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09872095 品番813-4533
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

自己粘着性 = あり
記号の説明 = 非常出口上
材質 = ビニール
幅 = 300mm
標識又はラベル = ラベル
テキスト言語 = なし
色 = 緑/白
内容量 = 1
高さ = 150 mm
ISO 7010国際規格. RS Pro ISO 7010 ビニール製ピクトグラム安全ラベル標識です. RS Pro の健康 / 安全危険標識製品です。
ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。
ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。
これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。
RS Pro には、安全な作業環境を維持して事故を防止するためにあらゆる要件を満たすことができる、さまざまな国際的な危険標識や危険標識があります。
よくある質問. どのようなタイプの安全標識があり ますか. . <ul> <li><RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。
この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。
</li> <li>警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 </li> <li>禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 </li> <li>必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 </li> <li>非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です </li> <li>消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 </li> <li>CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 </li> </ul> ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。
色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする