北川式 酸素・一酸化炭素測定器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09872153 品番MD-611E
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面です。
内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。
防爆構造です。

測定範囲
酸素(O2):0.0〜50.0vol%
一酸化炭素(CO):0〜500ppm
付属品
浮子付サンプリングホース(5m)
革ケース
キャリングケース
最小表示
酸素(O2):0.1vol%
一酸化炭素(CO):1ppm
測定原理
酸素(O2):ガルバニ電池式
一酸化炭素(CO):定電位電解式
指示精度
酸素(O2):0.0〜25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%
一酸化炭素(CO):100ppm未満:±10ppm 100ppm以上:指示値の±10%
測定ガス測定対象ガス:酸素(O2)・一酸化炭素(CO) トラスコ品番805-1690 寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D) 質量(g)約550(電池を含む) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本 使用温度範囲-10〜40℃(湿度:30〜85%RH、ただし結露しないこと) 表示濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間約16時間(無警報の場合) 応答時間O2:90%応答15秒以内 CO:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において) 使用圧力範囲80〜110kPa ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、標準サンプリングホース5m装着) 防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号) 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー 警報設定値O2:18.0vol% CO:ALM1 50ppm、ALM2 100ppm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする