北川式 燃焼管理テスタ(CO用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09872162 品番TX-611H
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

測定レンジは、0〜5000ppm(高濃度対応)
測定機能は、瞬時値、ピーク値、平均値の3機能
明るいLED表示灯:警報(赤色)、電源(緑色)、故障(橙色)
大きなLCD表示器で見やすい画面
内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速い。
NOxフィルタ付サンプリングプローブ、カギ形ノズル、フード付ノズル付き
プローブ収納ケース付で、持ち運びが便利

付属品
NOxフィルタ付サンプリングプローブ
フード付ノズル
カギ形ノズル
ダストフィルタ
単3形アルカリ乾電池
ソフトケース
測定対象排気ガス中の一酸化炭素(CO) 測定範囲0〜5000ppm トラスコ品番805-1692 寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D) 質量(g)約550(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本 最小表示1ppm 使用温度範囲-10〜40℃(湿度:30〜85%RH、ただし結露しないこと) 表示濃度表示 :液晶デジタル 連続使用時間約20時間(無警報の場合) 応答時間90%応答15秒以内(本体サンプリングガス吸引部入口、20℃において) ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルタ付サンプリングプローブ装着) 測定原理定電位電解式 指示精度0〜200ppm:指示値±20ppm 201〜5000ppm:指示値の±10% 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー 警報設定値瞬時値測定2点工場出荷時 ALM1:801ppm, ALM2:0ppm(警報OFF) 平均値測定1点工場出荷時 ALM1:801ppm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする