画像準備中

ミニ ウォータポンプ RS PRO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09872488 品番817-0716
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

最大流量 = 0.4L/min
供給電圧 = 3 → 6 V
入力接続 = 3.6 mmホースニップル
最大使用圧力 = -400 / 1000 mBar
ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム
カップリングタイプ = ダイレクト
入力パワー = 0.8 → 1.1W (@ 6V)
入力接続サイズ = 2.4mm
出力接続サイズ = 2.4mm
ポンプタイプ = ガスコンプレッサポンプ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする