画像準備中

ミニ ウォータポンプ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09872540 品番817-0734
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

最大流量 = 400ml/min
供給電圧 = 6 → 28 V
入力接続 = 1/8 BSP
最大使用圧力 = 10バール
ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム
カップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス
入力パワー = 6 → 28W
最高液体温度 = 80℃
入力接続サイズ = 6mm
出力接続サイズ = 6mm
ウェット材質 = 316ステンレススチール、PEEK、PET、ニッケル、FKM

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする