曜日別特売

RS PRO ソケットセット1/4インチ、3/8インチ 46ピース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09872619品番817-9242
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット
ドライブサイズ = 1/4インチ、3/8インチ
インチまたはメートル = Metric
個数 = 46
ラチェット付属 = あり
仕上げ = クロム
材質 = クロームバナジウム鋼
ドライブ種類 = 正方型
RS Pro 1/4インチ、3/8インチソケット及びビット46点セット. RS Proは、頑丈なケースに収納された広範な種類の業務用ドライバソケットとビットセットを提供します。
この1/4インチ及び3/8インチのスクエアドライブソケットセットには、マイナス、プラス、Poziを含む46個のソケットとビットが付属しています。
このセットは、一般的なサイズのソケット、アダプタ、ビット、ラチェットハンドル、及びその他のアクセサリで構成されており、これらすべてに持ち運びが簡単な専用の搬送ケースが付いています。
ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。
このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。
通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。
さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。
ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。
購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。
間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。
特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 付属ケースが部品の紛失を予防 ビットサイズがホルダに直接刻まれているので、欠落しているビットを瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 100 mm、150 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。
ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。
保守 建設 家庭のDIY 整備士 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。
3/8インチドライバ: ソケット: 15、16、17、18、19、21、22、24 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 150 mm F x 1/4インチMアダプタ ユニバーサルジョイント 1/4インチドライバ: ソケット: 4、4.5、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 mm ビットソケット: プラス: PH1、PH2、PH マイナス: 3、4、5 mm ビット: マイナス: 3、4、5.5、7 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidrive: PZ1、PZ2、PZ3 ラチェットハンドル スピナハンドル スライド式Tバー エクステンションバー: 100 mm カプラ ユニバーサルジョイント このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。
ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする