画像準備中

ロックアウト RS PRO 4穴 ABS, ナイロン ステンレス ユニバーサルバルブロック 15mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09872777 品番818-8050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

種類 = ユニバーサルバルブロック
色 = 赤
ロックの数 = 4
材質 = ABS, ナイロン ステンレス
取付けポイントの最小サイズ = 2mm
取付けポイントの最大サイズ = 15mm
ロックシャックル最大径 = 10mm
リスクの種類 = 機械的リスク
RSユニバーサル弁ロックアウト. RSユニバーサル弁ロックアウトは、あらゆるタイプ及びサイズのバルブでの精密な開閉に適しています。
産業等級ステンレススチール及びナイロン製の当該バルブロックアウトは、頑丈で汎用的にできており、軽量で簡単に使用することができます。
強固な構成により、腐食及び化学薬品に対する耐性があります。
3/4/5方向のバルブをロックアウトする、又は動作制御用に絞り位置のバルブをロックするアームブロックが別売りで用意されています。
2種類のサイズを用意:. ユニバーサルバルブロックアウト用スモールアーム(RS在庫番号: ; 8188054) 8188054)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする