画像準備中

RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, PCB, DPDT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09872960 品番820-0491
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

動作特性 = ラッチ
イルミネーション = なし
実装タイプ = PCB
プッシュボタンの色 = 黒
接点構成 = DPDT
定格電圧 = 28V dc
IP保護等級 = IP67
コンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V ac
コンタクト材質 = 銀
コンタクトDC定格電圧 = 28V
UL、CSA. 完全密閉構造IP67 12 mm押ボタンスイッチ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。
このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。
スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。
コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする