画像準備中

RS PRO トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-Off-On

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09872978 品番820-0517
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

接点構成 = DPDT
動作特性 = On-Off-On
コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac
実装タイプ = PCB
末端様式 = はんだ
IP保護等級 = IP67
アクチュエータ長さ = 18mm
アクチュエータ材料 = 真鍮
コンタクト材質 = 銀mΩ
機械的寿命 = 50000Cycles
IP67密閉構造 小型トグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉型スイッチは、機械的強度と電気絶縁性を高めるため、二重のシェルケースを採用しています。
このスイッチの前面には 2 つの O リングがあり、作動中にもシールを維持します。
また、スイッチの背面は完全に密閉されており、流水から完全に保護することができます。
このコンタクトは、低レベルのスイッチング(10mA 50mV → 10μA、最小5V dc )とパワーアプリケーション(3A @ 250V ac)の両方に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする