画像準備中

RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09872987 品番820-7561
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = なし
パネルのカットアウト直径 = 13.6mm
実装タイプ = PCB
プッシュボタンの色 = 緑
接点構成 = SPST
定格電圧 = 30V dc
プッシュボタンの型 = 正方形
IP保護等級 = IP67
コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V ac
コンタクト材質 = 銀に金めっき
ケースの色 = 黒V
角形パネル取り付けプッシュボタンスイッチ. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする