接続種類 = チーズ
パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き
嵌合方向 = チーズ
形状 = 丸型
ねじサイズ 1 = 1/2インチ
ねじサイズ 2 = 1/2インチ
ねじサイズ 3 = 1/2インチ
接続ジェンダ 1 = メス
接続ジェンダ 2 = メス
接続ジェンダ 3 = メス
ねじ規格 1 = G
ねじ規格 2 = G
長さ = 66.04mm
RS継手ねじT型NPS. RSねじ付きメスティー継手には、さまざまなサイズの製品があります。
材質: 316ステンレススチール ASME B16.11 同径ティー(メス) 動作圧力: 10バール 端部: BSPPメスねじ