※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

測量計算機 電卓君5800

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09874698 品番 MX-5800JR
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

簡単操作 わかりやすく使い易い優れた操作性。
座標登録 100点までの座標をNo.で管理し記憶できます。
計算結果をすばやく登録できるのでメモをとらなくてもOK!
オリジナルのプログラム 現場のプログラムを多数内蔵。測量73、土木76、Jr.53種類!
レジューム機能 電源を切ってもその時の画面表示を保存するので、切った状態からまた再スタートできます。
ハードボディ&カバー 一体型ハードカバー付きで携帯に便利です。
メモリー保護機能 データをバックアップするためのフラッシュメモリーを内蔵している為、電池を抜いてもメモリー内容は保持されます。

品名と仕様MX-5800JR Jr 寸法163×81.5×15.1mm オートパワーオフ操作完了後約10分 電源単4アルカリ乾電池 LR03×1個 質量(g)150 使用温度範囲0℃〜40℃ 電池寿命約360時間 (1日に1時間使用した場合) トラスコ品番735-6501 マイゾックスコード217201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする