曜日別特売

RS PRO 安全用南京錠 アルミニウム 銀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09874701品番827-4410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ロックタイプ = キー
シャックル径 = 6mm
シャックル長さ = 28mm
南京錠 = なし
風雨耐性 = なし
材質 = アルミニウム
色 = 銀
ボディ幅 = 40mm
内容量 = 1
RS Pro 全天候型アルミ製安全南京錠は 40 mm ですRS Pro シリーズのアルミ製安全南京錠は、耐久性と安全性をコンパクトな設計に組み合わせています。
キーを持っていない限り、キーを開くことはほとんど不可能です。
タンブラーシリンダーによりピックが困難で、二重ロックされているため、シャックルが切られても開かないようになっています。
ただし、シャックルが硬鋼製のため、このようなことは起こりません。
さらに、これらは強度を高めるためにアルミニウムボディに接続されています。
アルミは耐候性と耐腐食性に優れているため、屋内外で使用できる長寿命製品です。
全体が 40 mm しかないため、スペースが限られている場合でもこの南京錠を使用できます。
この製品は、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に従って処理され、パッケージされています。
安全用南京錠は、バイクのチェーンやロッカーなどの固定が必要な場所で使用できます。
特長と利点.キーロック付きアルミ製安全南京錠 .硬鋼製シャックル .パッケージごとに 1 つ .屋内でも屋外でも使用できます .シルバーカラー .シャックル径: 6 mm .シャックル長: 28 mm .ボディ幅: 40 mm .同じキーを使用しないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする