曜日別特売

RS PRO 安全用南京錠 アルミニウム 銀

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09874719品番827-4417
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ロックタイプ = キー
シャックル径 = 5mm
シャックル長さ = 17mm
Bluetooth = なし
風雨耐性 = なし
材質 = アルミニウム
色 = 銀
ボディ幅 = 27mm
内容量 = 1
RS PRO 19

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする