画像準備中

RS PRO 組み合わせ南京錠 真鍮 黄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09874728 品番827-4423
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ロックタイプ = コンビネーション南京錠
シャックル径 = 6mm
シャックル長さ = 35mm
南京錠 = なし
風雨耐性 = なし
材質 = 真鍮
色 = 黄
ボディ幅 = 40mm
内容量 = 1
RS Pro 全天候型黄銅コンビネーション南京錠は 40 mm ですRS Pro のこのコンビネーション南京錠では、高価な工具や所有物を安全に保管できます。
耐候性があるため、屋内外の両方で使用できます。
4 桁のコードでは 10 、 000 通りの組み合わせが可能なため、ひび割れが非常に困難です。
シャックルが付いたこの小型サイズの南京錠は、直径が 6 mm で、長さが 35 mm です。
硬鋼製で、鋸引きや切断はほとんど不可能です。
ボディ幅 40 mm で純黄銅製で、腐食に対する耐性が特にあります。
このため、ほぼすべての環境での設置に適しています。
信頼できる RS Pro 製品の一部として、この南京錠は徹底的にテストされ、安全で長持ちする製品を GET できます。
これらは、安全な静電気放電については、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格に準拠しています。
特長と利点.組み合わせ南京錠 .パッケージごとに 1 つの南京錠 .屋内および屋外で使用できる耐候性 . 4 桁 .黄銅製 .黄銅色 .シャックル径: 6 mm .シャックル長: 35 mm .ボディ幅: 40 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする