画像準備中

RS PRO 一般的な清掃 用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(300個) 注文コード09875087 品番829-5130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ワイプの種類 = クリーンルームワイプ
用途 = 一般的な清掃
湿式 / 乾式 = ドライ
包装形態 = パック
内容量 = 300
色 = 白
繰り返し使用/使い捨て = 使い捨て
RS Pro クリーンルーム用ポリ / セルロースドライワイプです. RS PROシリーズのこれらのクリーンルームワイプは、優れた吸収性と優れた強度を必要とする用途向けに特別に設計されています。
この素材は、55 %のセルロースと45 %のポリエステルを含む水流絡合、非繊維のセルロースポリエステルです。
優れた吸収性により、クリーンルームや制御された環境での流出制御や汎用ワイピングに最適です。
オプション: ; 829-5130 829-5130 - ポリエステル、セルロースワイプ、300個入りパック ; 829-5136 829-5136 - ポリエステル、セルロースワイプ、100個入りパック ; 829-5142 829-5142 - ポリエステル、セルロースワイプ、100個入りパック ; 829-5146 829-5146 - ポリエステル、セルロースワイプ、100個入りパック ; 829-5155 829-5155 - ポリエステル、セルロースワイプ、100個入りパック RS PROには、さまざまな用途に適した低価格の多目的ワイプが揃っており、あらゆる洗浄ニーズを満たすことができます。
特長と利点:. ポリエステルの強度と、長いセルロースファイバの吸収性を結合 クリーンルーム環境でのパッケージングおよび処理により、粒子をさらに削減します 滑らか、高耐久性、高吸収性 55 % セルロースと 45 % ポリエステルの混合物. 代表的用途:. 多目的ワイプの用途 RS Pro ワイプは、以下の製品に適しています。
製薬、バイオ技術、医療機器製造事業 光学部品を含む、汎用の拭き取りと研磨 クリーンルームクラス ISO6-ISO7. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする