セットタイプ = 絶縁コンビネーションスパナセット
セットのサイズ = 7 → 17 mm
個数 = 11
材質 = クロームバナジウム鋼
VDE/1000V認証 = なし
RS Pro絶縁VDEレンチ11本セット. RS Pro 10ピースVDEメートル系スパナセットは、クロムバナジウムスチール製で、耐電気性のビニール層で覆われているため1000 Vの電圧下でも安全に作業できます。
これは業務用及び本格的なDIY愛好家向けの理想的なスパナセットで、最も一般的なスパナサイズをすべて備えています。
スパナはスタイリッシュな黒と赤の色で仕上げられており、便利な収納ケースに入っています。
特長と利点: 高い強度と長寿命のクロムバナジウムスチール製 ケースにスパナのサイズが記されているため、欠損している工具を速やかに識別可能 工具のVDEマークで安全性を保証 DIN EN60900:2004 代表的用途: このスパナセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。
スパナは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。
留め具の締緩に関連する特別な作業のためにスパナが必要な状況や専門的作業は少なくありません。
スパナは、一般的に以下のような用途で用いられます。
機械及び工業生産 木工 / 大工作業 自動車産業 石油産業 認定: DIN EN60900:2004 VDE 1000 V よくある質問: スパナには保証が付いていますか. はい、RS PROのスパナには3年間の保証が付いています。
セットの内容を教えてください。
セットに含まれるサイズ: 絶縁VDEオープンエンドスパナ: 7、8、10、12、14、17 mm 絶縁VDEメガネレンチ: 7、8、10、12、14 mm