定格電圧 = 110V dc
ライト出力色 = 赤
実装ホールサイズ = 22mm
ランプタイプ = LED
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 埋込型
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 5mA
強度 = 70mcd
長さ = 39mm
固定ナット、スプリングワッシャ. 金端子側:陽極 (+) 銀端子側:陰極 (-). LEDインジケータ、22 mm取り付け、低電流、高輝度、110 V dc. RS 22 mmパネル取り付けLEDインジケータは、18 mmカラー拡散エポキシレンズ付きで、埋込型の光沢クロムベゼル仕上げになっています。
主に、プロセス制御、業務用の電化製品、通信、レーダー、土木工事用の車両、トラック、掘取機、クレーン、列車、暖房 / 換気 / 空調、エネルギー管理の用途、リフト、機械工具に使用されます。
IP67等級のシール構造 低電流 高光度 埋込型光沢クロムベゼル