画像準備中

RS PRO 押しボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09876399 品番837-0975
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

プッシュボタンの色 = クロム
メーカー型番 = 6442-0028
RS Pro クロムエアスイッチ用プッシュボタン(直径) 42 → 45 mmこのエアスイッチは、危険な環境で電気回路を安全に作動及び停止するために使用します。
ベローズシステムを使用してチューブの空気を下に移動し、チューブを使用して離れた場所で電気接点を操作することができます。
機器をリモートで操作できるため、電気システムの安全性が高まり、感電事故のリスクが軽減されます。
このスイッチは大型の円形ボタンとエスカッションを備え、どちらもクロム製で耐久性が向上しています。
大量の空気で動作するベローズに適しており、作業者と回路の間の距離を延長することができます。
このエアスイッチは、 RS PRO の品質、一貫性、信頼性の規格に適合するように徹底的にテストされています。
ラボ、産業用バッテリ充電室、爆発性ガス / 粉末、高電流、大量の湿気がある場所でよく使用されています。
特長と利点.エアスイッチ .プッシュボタン . 4 mm のエア接続 .クロムカラー .公称直径範囲は 42 mm 〜 45 mm です .メーカーシリーズ 6442RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする