※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHT-100-Y/BK ベルデビバハードテープ トラ 100mmX20m ミドリ安全 09876782 VHT-100-Y/BK ベルデビバハードテープ トラ 100mmX20m ミドリ安全 09876782

ベルデビバハードテープ トラ 100mmX20m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 09876782 品番 VHT-100-Y/BK
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

表面の特殊なコーティングでキズや汚れに強いです。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。巻き芯が樹脂製でクリーンルームでも使えます。抗菌加工済みなので病院や食品工場などでも安心です。

イエロー×ブラック テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.16 基材ペットフィルム 粘着剤アクリル系 粘着力12.2N/24mm 用途屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。 トラスコ品番754-0027 幅(mm)100 厚さ(mm)0.16 質量(g)780 長さ(m)20 主な用途表示・安全用 引張強度(N/10mm)130 粘着力(N/24mm)12.2
注意
※クリーンパックではありません。
※切断にはカッターが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする