※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

腰部保護ベルト”らくようたい”男性用 3Lサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09876983 品番DR-1G-3L
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。
腹筋を補強し腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。
骨盤を補強する効果があります。
下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。

ブラック 用途男性用、アウター、インナー兼用、立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用として トラスコ品番811-1392 材質ナイロンメッシュ、生ゴム サイズ3L 質量(g)310 ウエスト(cm)104〜112
注意
※腰痛予防を目的としたベルトであり、治療用ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする