商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09877485品番847-1043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918販売価格(税別)
熱電対タイプ = K
プローブ径 = 3mm
プローブの長さ = 500mm
プローブ材質 = ステンレス鋼℃
実装タイプ = 裸線テール
ケーブル長 = 1m
代表規格 = ANSI, RoHS対応
RS ProタイプK ANSI無機絶縁熱電対、プレーンポットシール、1 mリード付き. RS ProのタイプK熱電対温度センサ製品は、ANSI MC96.1標準に準拠しています。
このセンサ又はプローブは、高耐久構造で、ステンレススチール310プローブ被覆と1 m PFAテフロン絶縁リードを特長としています。
無機絶縁フレキシブル被覆は曲げて成形できるため、さまざまな用途に適しています。
この熱電対には、電気的干渉を低減する絶縁熱接点、及び定格温度200 ℃のプレーンポットシールがあります。
熱電対の仕組み. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。
異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。
熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。
冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。
測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。
この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。
このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。
絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われ、絶縁される箇所です。
多くの場合、無機絶縁が利用されます。
この接点の利点は、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能であることです。
無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁を使用して、他のワイヤから、及びその周囲を囲む金属プローブ被覆から、熱電対のワイヤを絶縁します。
導体が固定接点以外で相互に接触しないようにするために、この被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。
高密度の粉末鉱物により、熱電対では迅速な応答が可能になり、導体と被覆の間では、高速な熱伝導が促進されます。
又、無機絶縁は、腐食などの環境ダメージからの熱電対ワイヤの保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。
特長と利点. 高耐久310ステンレススチールプローブ被覆により、高い耐腐食性、耐酸化性を実現 ANSI MC96.1標準に準拠 無機絶縁により柔軟性、耐久性を実現 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 PFAテフロン絶縁リードにより、オイル、酸、液体に対する高い耐性、優れた機械的強度 / 柔軟性を実現 プローブ温度範囲: 最大+1100 ℃. 用途. タイプK熱電対(ニッケルクロム / ニッケルアルミニウム)は、熱電対の中でも最も一般的なタイプです。
広い使用温度範囲に対応し、正確で柔軟性があります。
この無機絶縁タイプK熱電対プローブの代表的な用途としては、熱交換器、発電所、レンガ / セメントキルン、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関など