画像準備中

RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1.5mm, プローブ長さ:150mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09877501 品番847-1132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

熱電対タイプ = K
プローブ径 = 1.5mm
プローブの長さ = 150mm
プローブ材質 = ステンレス鋼℃
実装タイプ = 裸線テール
ケーブル長 = 100mm
代表規格 = ANSI, RoHS対応
Kタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconelR合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。
無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ° C ( 1.0 mm 径以上)、 -40 → +750 ° C ( 1.0 mm 径以下) M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 oC) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付き

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする