画像準備中

RS PRO Side 全体長さ:148 mm 最大切断能力:2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09877519 品番847-2951
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

切断タイプ = サイドカッター
材料カット = ソフトワイヤ
防爆 = なし
全体長さ = 148 mm
ジョー長さ = 24mm
VDE/1000V認証 = なし
高所安全 = なし
ESD対応 = あり
材質 = 炭素鋼
最大切断能力 = 2mm
カットタイプ = フラッシュ
RS PRO ESDフラッシュカッター. RS PRO ESD安全フラッシュカッターは、せん断力を利用して切断するので、よりきれいに切断でき、機械的な衝撃が少なくなります。
この耐衝撃システムの最大の利点は、標準のワイヤカッターに比べて、ワイヤの切断時に半分の力をかけるだけで良い点にあります。
「フラッシュ」は、同じ平面上で水平又はまっすぐであることを意味し、フラッシュカッターはワイヤを直角にまっすぐ切断します。
このニッパーは、繊細な電子部品にも安全に使えるESD完全準拠の製品です。
RS PROでは、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズやスタイルのニッパーなど、広範な手工具を取り揃えています。
ESD対策タイプもあります。
メーカーでは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護するように設計されている絶縁VDEプライヤー及びカッターも取り揃えています。
このシリーズのフラッシュカッターには次のものがあります。
; 847-2942 847-2942 - 125 mm: タイプ: フラッシュ、楕円 ; 847-2945 847-2945 - 125 mm: タイプ: フラッシュ、テーパー ; 847-2949 847-2949 - 123 mm: タイプ: フラッシュ ; 847-2951 847-2951 - 148 mm: タイプ: フラッシュ ; 847-2958 847-2958 - 130 mm: タイプ: アングル、フラッシュ ; 847-2964 847-2964 - 124 mm: タイプ: フラッシュ. 特長と利点:. 楕円、先細り、標準、角度付き、Maxi Microせん断ヘッドのオプション 強力で堅牢 人間工学の最新の進歩を反映したサイズと形状 切れ刃は耐久性が非常に高く、55-58 RCの硬度に対応. ハンドル. エルゴノミック ユーザーフレンドリ 作業者の快適性を最大化する丸型 作業者が快適に使える柔らかい握り面 つまみやすい 滑り止めゴムを使用 静電気放電を防止するバイコンポーネントESD安全材質. 代表的な用途 フラッシュカッターは、細いワイヤを切断する多くの用途で使用されています。
電気仕様 通信及び建設作業. よくある質問 フラッシュカッターとサイドカッターの違いは何ですか. フラッシュカッターはワイヤを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。
つまり、ワイヤの端が斜めに切断されます。
また、フラッシュカッターで切った方がワイヤの端が滑らかで均一になります。
どのようなサイズのニッパーがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。
モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。
携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。
手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。
これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。
特に刃を入念に洗浄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする