ディスペンサータイプ = 手動式サイフォンポンプ
容量 = 205L
材料 = PE
RS Pro PE サイホンポンプ、 205 LRS Pro シリーズの手動式サイホンポンプは、耐久性に優れた軽量ポリエチレン( PE Durable ポリエチレン)製です。
容量は 205 リットルで、大量の液体を扱う場合に最適です。
この製品はセットアップが簡単で、オイルや非腐食性化学薬品に安全に使用できます。
さらに、自吸式なので重力が必要ありません。
選んだ容器に入れるだけで液体を簡単に移動できます。
インテークホースをコンテナに入れ、バルブを押して、シュートを開始するだけ。
ドレイン速度は 17 L/ 分で、すばやく操作できるため、貴重な時間を節約できます。
ポンプは、 RS Pro 製品規格に適合することを保証するように、ストリングテストされています。
車両からの燃料の排出やドラムの排出など、さまざまなアクティビティに使用できます。
特長と利点.手動サイホンポンプ .取り付けと使用が簡単 . Durable ポリエチレン( PE )製 .容量は 205 リットル . 1 分あたり 17 リットルの速度での乾燥 .オイルおよび非腐食性化学薬品に適しています .セルフプライミング機能RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。