※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSF50 養生・補修テープ ビニテープBSF50 50mm幅×50m巻 アキレス 09878575 BSF50 養生・補修テープ ビニテープBSF50 50mm幅×50m巻 アキレス 09878575

養生・補修テープ ビニテープBSF50 50mm幅×50m巻

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード09878575 品番BSF50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ブラックセイデンF用
フイルムと同一素材を使用しているので特性をさらに発揮させ、機能面、安全面でより高い効果が得られます。

幅(mm)50 用途フイルムを接合したり、天井、壁面、床面、への取り付けの特性粘着テープです。補修テープとしても 仕様セパレーター付 トラスコ品番849-9831 材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系 質量(kg)0.8 1巻長さ(m)50 使用フィルム【相手方】ブラックセイデンF
注意
※切断にはカッターが必要です。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする