画像準備中

RS PRO 丸型ナット 3mm x 14mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09878727 品番862-5382
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

シャフト径 = 14mm
リードネジナットタイプ = 円柱
リードサイズ = 3mm
外径 = 30mm
全体の長さ = 21mm
このナットにはMIG溶接のみを使用してください。
電解溶接は推奨されません。
丸型スチールナット. この円筒スチールナットは、手動の操作や動作で締め付けたり、小さな負荷をかけるのに適した台形親ねじ用です。
単条ねじタイプです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする