画像準備中

カネテック 強力丸形永滋チャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09878794 品番 RMC-25B
参考基準価格(税別)¥548,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

B形はあらかじめワークを弱磁力で保持し、吸着位置のずらし微調整をしてから強磁力に切換えることができ、位置決めが極めて容易です。
研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。
薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。
精度変化の少い高精度チャックです。

用途
ロータリ研削盤、円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研
削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性
能マグネットを使用した永磁チャックです。
呼び寸法250 高さ(mm)65 厚さ(mm)面板厚さ24 トラスコ品番837-9732 質量(kg)23 ハンドル□8mm アズワン品番64-5018-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする