※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アオコ除去材 クリアップ(1KG入り)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード09878828 品番KDX-WS-1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去材です。
光触媒の作用でアオコの除去と発生を抑制して、水質を改善し、透明度をアップさせることができます。
使用後は、土壌改良材として再利用できます。

用途屋外の池・水槽のアオコ除去に トラスコ品番135-6286 材質光触媒活性炭 質量(kg)1.5 タイプ大粒 メッシュ4×8
注意
※保管する場合は、高温・多湿をさけて室内暗所に保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする