ACまたはDC操作 = DC 消費電流 = 900mA 奥行き(深さ) = 25 mm 高さ = 182 mm スローラッチ = 5mm 電源電圧 = 12 → 24V dc 幅 = 30mm RS SL500 Shearlock. 12 → 24 V dcの自動調整 2500 lbs (1200 kg)の保持力 動作電流: 900 mA 用途: あらゆるタイプの90 → 180 ゜ドア オールインワンの設計 垂直又は水平取り付け 監視付き