画像準備中

RS PRO 黒 100m 26 AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 注文コード09879086 品番872-5136
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

断面積 = 0.13 mm2
外被色 = 黒
AWGサイズ = 26 AWG
導体構成 = 7/0.16 mm
長さ = 100m
絶縁体 = XLPE
定格電圧 = 300 Vmm
動作温度 Max = +125℃
導体材質 = 錫めっき銅
ワイヤのスタイル = UL3266
断熱壁厚さ = 0.4mm
素線径 = 0.16 mm
UL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。
UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。
300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする