画像準備中

流出吸収剤 RS PRO パッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード09879138 品番872-5716
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

種類 = パッド
用途 = 保守
吸収容量 = 20L
内容量 = 20
商標名 = RS PRO
色 = 黒/グレイ
材質 = ポリプロピレン
重さ = 1.51
寸法 = 495mm x 395mm x 120mm
高耐久メンテナンスパッド. この価値の高い、メンテナンス用途向けの高耐久吸収パッドは、機械や工具に糸くずが引っかからないように高強度のスパンボンドカバーストックで作られています。
個々のパッド寸法は48 x 38 cmで、パッドあたり1リットルもの液体を吸収します。
伸張強度の高いカバーストックで作られたパッドには、少量の流出や大量の流出に対応できるようにミシン目が入っています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする