※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前田シェルサービス
前田シェルサービスの ゴム素材
前田シェルサービスの ウレタンゴム
前田シェルサービスの ウレタン ゴム丸棒・パイプ
ブルコランパイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09879232
品番
MV-PP40-50
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
ウレタン
長さ(mm)
500
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
40
トラスコ品番
848-6552
質量(g)
720
商品豆知識
ゴム素材の特長