画像準備中

メタルシート RS PRO 600mm x 300mm x 1.2mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09879260 品番873-2487
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

長さ = 600mm
材料 = 真鍮
フォーム = ソリッド
幅 = 300mm
厚さ = 1.2mm
材質グレード = CW508L/CZ108
密度 = 8.44g/cm3
硬さ = 55 → 180 HV
カラー = 黄
熱伝導率 = 116W/mK
RS PRO 7

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真鍮プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする