画像準備中

RS PRO ピンパンチセット 5本

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09879689 品番875-4761
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

シャンク径 = 3 → 9.5 mm
個数 = 5
パンチタイプ = 平行ピン
RS Pro ロングパラレルピンパンチ. RS PRO の長尺平行ピンポンチ 5 本セットについてご紹介します。
この高品質なセットは、さまざまな機械的素材からピンを抜き取るのに最適です。
この業務用標準 5 本セットには、各種サイズのピンの 2 種類があり、さまざまな作業に最適です。
この高品質リベットパンチはスチールから鍛造され、黒色酸化膜仕上げにより、優れた耐久性と耐腐食性を実現しています。
このポンチピンは、サイズマーク付きの便利なプラスチック製保管バッグも付属していて、使用しないときに整理して保護することができます。
このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。
このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。
特長と利点:. スチール製の高品質リベットパンチには、サイズのマークが付いたプラスチック製の収納バッグが付いています 熱処理された黒色酸化膜により、長寿命と耐腐食性を実現 Durable スチールを使用して製造されている 工具の長さは 205 mm です ; 381-4919 381-4919 は、ローレット加工のボディを備え、グリップと制御性が向上しています. 2 種類の製品があります。
; 381-4919 381-4919 は、シャンク径 3.2 mm 、 4.8 mm 、 6.3 mm 、 8 mm 、 9.5 mm を提供します ; 875-4761 875-4761 は、シャンク径が 3 mm 、 5 mm 、 6 mm 、 8 mm 、 9.5 mm の製品です. 用途:. ポンチセットは、さまざまな材料にきれいな穴をあけるのに最適です。
布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ポンチ工具セットを使用することで物体を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。
平行ピンポンチセットは、手で取り除くには小さすぎるピンを打ち出すのに最適です。
パンチセットは通常、次の用途で使用されます。
大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. 全長は.. このセットの全長は 205 mm です。
製品の内容は何ですか.. この RS Pro の高品質キットの内容: 5 本のパラレルピンパンチ プラスチック製収納バッグ 1 個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする