画像準備中

ロックアウトステーション RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09880547 品番882-5939
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

南京錠の番号 = 48
幅 = 545mm
高さ = 585 mm
RS Pro 黄色南京錠ロックアウトステーションです RS Pro の高品質黄色オープンロックアウトステーションです。
この大型で汎用性の高いロックアウト工具には、ロック、掛け金、タグ用のスペースがあります。
この業界標準ロックアウトステーションは、ロックアウト南京錠を安全かつ確実に保管するための優れたソリューションであり、エンジニアのために安全装置をアクセス可能な場所に保管できます。
特長と利点 特殊グレードの PVC 製で、一体成形です カスタマイズ可能な標識が付属します 高さは 58 mm 、幅は 54 mm です 48 個の南京錠を保管可能 用途 ロックアウトステーションは主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、さまざまな用途で使用されています。
次のような用途で使用されています。
産業用 倉庫 工場 ミルズ 付属品 48 個のロックステーション 1 個(商品なし) ねじ x 4 PVC スリーブ x 4 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする