画像準備中

RS PRO マジックテープ 20mm x 10m 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09880608 品番890-4149
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

幅 = 20mm
長さ = 10m
フックタイプ = フック&ループ
色 = 黒
RS Pro 黒色フック / ループテープ、 20 mm x 10 mRS Pro のこのバックツーバックフック / ループストリップは、結束、整理のニーズに Durable なソリューションです。
ケーブル、ワイヤ、チューブを結束する場合は、ひも、ゴムバンド、ストラップの代わりに自己かん合式のフック / ループテープを使用することをお勧めします。
このテープは自己締め付け式です。
つまり、片側がフックで反対側がループになっているため、ストラップやタイとして簡単に使用できます。
この長さ 10 m のテープは黒色で、幅 20 mm です。
目的の長さに切断するだけですぐに使用できます。
ループが柔らかいため、簡単にはがせることができますが、せん断強度が高いため結合力が強くなります。
RS Pro シリーズの一部として、テープは品質と耐久性を保証するためにテスト済みです。
特長と利点. RS Pro の面ファスナーテープ .一方の面にフックがあり、反対側にループがある . 黒色 .長さ 10 m .幅 20 mm .高いせん断強度 .ソフトなループで簡単に剥がれますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする