RS PRO マジックテープ 20mm x 5m 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09880635品番890-4159
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

幅 = 20mm
長さ = 5m
フックタイプ = フック&ループ
色 = 黒
RS Pro 黒色フック / ループテープ、 20 mm x 5 mRS Pro のこの背面対背面のフック / ループストリップで、ケーブル、ワイヤ、チューブを整理したバンドルにまとめてください。
自己かん合式のフック / ループテープは、ゴム製のバンドやストラップの代替品として使用できる、丈夫で再利用可能な製品です。
このテープは自己締め付け式です。
つまり、片側にフックが、反対側にループがあるため、ストラップやタイとして簡単に使用できます。
この長さ 5 m の黒色テープは、 20 mm 幅です。
必要な長さに切断するだけですぐに使用できます。
柔らかいためループは簡単に剥がせます。
また、せん断強度が高いため、強力な接着力があります。
信頼の RS Pro シリーズの一部として、このテープは徹底的にテストされ、品質、耐久性、及び安全性を保証します。
特長と利点. RS Pro のフック & ループテープ .一方の面にフックがあり、反対側にループがある . 黒色 .長さ 5 m .幅 20 mm .高いせん断強度 .ソフトなループで簡単に剥がれますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする