画像準備中

RS PRO マジックテープ 50mm x 5m 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09880696 品番890-4180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

幅 = 50mm
長さ = 5m
フックタイプ = フック&ループ
色 = 黒
RS Pro 黒色フック / ループテープ、 50 mm x 5 mこの RS Pro フック & ループテープは、強力で信頼性の高いアタッチメントが必要な一般的な産業用途に最適なソリューションです。
目的の長さに切断し、裏当てを取り除き、反対側の表面にプレスするだけで、すぐに使用できます。
プレミアム AC1 アクリル系粘着剤のバッキングは、優れた耐湿性と温度安定性を備えています。
また、テープは低温の湿気の多い表面や、 PVC やポリエチレンなどの低表面エネルギー製品にもよく付着します。
この接着剤は、テープを繰り返し引き剥がしても簡単に表面から剥離しないように、優れた粘着力とせん断強度を発揮するように設計されています。
RS Pro シリーズの一部として、このテープは品質と一貫性がテストされています。
このテープは耐紫外線性と耐候性があるため、建設環境など、さまざまな屋外用途に適しています。
特長と利点. RS Pro のフック & ループテープ . 黒色 .天候保護用のプレミアム AC1 アクリル系粘着剤 .長さ 5 m .幅 50 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格(静電破壊からの保護)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする