アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ
使用用途 = タイプK熱電対
応用例 = 標準クイックワイヤコネクタ
コネクタ タイプ = ソリッドピン
プラグ/ソケット = プラグ/ソケット
熱電対タイプ = K
コネクタサイズ = 標準
プローブ径 = 6mm
動作温度 Max = 220℃
代表規格 = IEC, RoHS対応
RS Pro IEC 熱電対コネクタは、タイプ K 熱電対タイプ K 、標準RS Pro のこのタイプ K 標準熱電対プラグを使用すると、リレー温度の測定値をすばやく正確に表示できます。
簡単に終端処理できるインラインソケットコネクタが付いているので、タイプ K 熱電対に簡単に接続できます。
ワイヤを押し込み、ねじを締めるだけです。
極性化コンタクトにより、確実に正しい接続を実現します。
ミニコネクタはフラットプラグピン、標準コネクタはソリッド丸型ピンを備えています。
非常に汎用性が高いため、さまざまな用途や広い使用温度範囲でタイプ K コネクタを使用できます。
このデバイスは、丈夫なガラス充填熱可塑樹脂に収められ、耐衝撃性を備え、最大 +220 ° C で動作します 緑色の熱電対コネクタは、 IEC (国際電気標準会議)規格に準拠した色で、適切なワイヤとセンサに適合するように色分けされています。
ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格に準拠しているので、安全な静電放電が実現します。
特長と利点.タイプ K 熱電対コネクタ .「ジャブイン」接続をすばやく行うことで、 Rapid Termination を実現します .標準クイックワイヤコネクタ .プラグとソケット . 極性と熱電対タイプをハウジングに明示 . 最大直径4 mmの熱電対ケーブルに対応 .最大連続温度は +220 ° C です .他の同等のコネクタと互換性があります . IEC 仕様に準拠した色分け . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に適合 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。