画像準備中

RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ タイプK熱電対 6mm ANSI, RoHS対応

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09880827 品番891-9047
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ
使用用途 = タイプK熱電対
応用例 = 標準クイックワイヤコネクタ
コネクタ タイプ = ソリッドピン
プラグ/ソケット = プラグ/ソケット
熱電対タイプ = K
コネクタサイズ = 標準
動作温度 Min = -35℃
動作温度 Max = 220℃
代表規格 = ANSI, RoHS対応
ミニチュア又は標準のクイックワイヤプラグ及びソケット. K型熱電対用のミニチュア又は標準のクイックワイヤプラグ及びソケットです。
クイック接続タイプでは、すばやい終端処理が可能 フラットなプラグピン付きのミニチュアコネクタ、標準のものには丸型ソリッドピンが付属 差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度: 220 oC

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする