画像準備中

RS PRO 熱電対センサ, , Pt 100タイプ, プローブ径:2mm, プローブ長さ:10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09880845 品番891-9135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 10mm
プローブ径 = 2mm
検出温度 Min = -50℃
検出温度 Max = +250℃
実装タイプ = 裸線テール
ケーブル長 = 500mm
プローブ材質 = プラチナ
プロセス接続 = プローブ
配線数 = 2
許容差 = クラスB
RS PRO 延長リード線付き白金測温抵抗体. RS Proの高性能白金測温抵抗体シリーズには、延長リード線が付いています。
これらのプローブはクラスA / B薄膜で構成され、温度測定に最適なソリューションです。
特長 :. <ul> <li>高速な応答時間 </li> <li>長さが300 / 500 / 1000 mmの延長リードは、テフロンで絶縁性を有する </li> <li>使用温度範囲: -50 ℃ → +250 ℃ </li> <li>耐振動性 </li> <li>2線式 / 4線式構成 </li> プローブ径:2 mm <li>プローブ長:10 mm </li> <li><PT100 / PT1000センサ搭載 </li> </ul>. 用途. これらの白金測温抵抗体は、液体浸漬、腐食性物質、プロセスなどに必要な保護 / 被覆を提供します. RS Proを選ぶ理由は.. RS PRO は、コストパフォーマンスに優れた高品質な製品を提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする